› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Prolunga elettrica 5m 3G1 16A 250V universale nero uso domestico e professionale

Cod. Rexel VI0P32401
Cod. Produttore 0P32401
Cod. EAN 8007352492516

Informazioni principali

  • Serie: DE
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Spina: 2P+T 16 A 250 V~
  • Presa: 2P+T 16 A 250 V~
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Nero
  • Standard: IT e DE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

1 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

1 mm²

tensione nominale U0

0,3 KILOVOLT

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Prolunga elettrica 5m 3G1 16A 250V universale nero uso domestico e professionale