›

Prolunga elettrica 20m 3G1,5 mm² S17 arancio uso giardinaggio elettroutensili

Cod. Rexel VI0R32394
Cod. Produttore 0R32394
Cod. EAN 8007352608559

Informazioni principali

  • Descrizione: PROLUNGA 20M 3G1,5S17
  • Lunghezza cavo: 20 metri
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Tipo cavo: H05VV-F
  • Spina: 2P+T 16 A 250 V~ S17
  • Presa: 2P+T 16 A 250 V~ P40
  • Potenza max: 3680 W
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo prolunga lineare 20 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, potenza massima prelevabile 3680 W, arancio

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

1,5 mm²

sezione nominale del conduttore ausiliario

1,5 mm²

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Prolunga elettrica 20m 3G1,5 mm² S17 arancio uso giardinaggio elettroutensili