› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Prolunga doppia spina 6x4 4,5 metri nero per estensioni elettriche affidabili e sicure

Cod. Rexel EA404571000
Cod. Produttore 404571000
Cod. EAN 8029564406501

Informazioni principali

  • Tipo: prolunga doppia
  • Sezione cavo: 6x4 mm²
  • Lunghezza: 4,5 m
  • Colore guaina: nero
  • Isolamento spina: policarbonato rinforzato
  • Materiale contatti: bronzo fosforoso
  • Serie: EA404571000
  • Spina: doppia modulare

Descrizione del prodotto

Prolunga telefonica doppia con sezione conduttori 6x4 mm² e lunghezza di 4,5 metri, caratterizzata da un rivestimento esterno nero resistente. Ideale per estendere collegamenti telefonici con affidabilità e qualità del segnale. Realizzata per garantire una trasmissione stabile e duratura, si adatta perfettamente a installazioni domestiche e professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Con doppia spina modulare. ISOL. SPINA:policarb. rinf. CONTATTI:bronzo fosfor. COLORE GUAINA:avorio
Prolunga doppia spina 6x4 4,5 metri nero per estensioni elettriche affidabili e sicure