Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AE2
Cod. Produttore
GS2AE2
Cod. EAN
3389119412032

Informazioni di prodotto

ASTA 50..400A 10X10 320MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-400A GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Lunghezza albero 320 mm, sezione 10 x 10 mm. Conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

lunghezza

320 mm

Serie

TeSys_GS

Produttore

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 50 a 400 A 10 x 10 mm

(pz.)