Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD47.715.0
Cod. Produttore
3.BD47.715.0
Cod. EAN
8025550216291

Informazioni di prodotto

iPRO MEDIO C/16 LED WARM WHITE SPOT (10 )
Il GU3.BD47.715.0 è un elegante proiettore LED con una tonalità di luce calda, ideale per creare atmosfere accoglienti in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo è progettato per una facile installazione e offre un'illuminazione diretta e focalizzata, perfetta per mettere in risalto opere d'arte o punti di interesse architettonici. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo, mentre il design compatto consente di integrarlo armoniosamente in qualsiasi contesto. Grazie alla tecnologia LED, il GU3.BD47.715.0 non solo riduce i consumi energetici, ma offre anche una lunga vita utile, contribuendo a un'illuminazione sostenibile ed efficiente. Con il suo colore caldo, è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

16

Flusso Nominale

1400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

155x155x165

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MEDIO C/16 LED WARM WHITE SPOT