Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD46.715.0
Cod. Produttore
3.BD46.715.0
Cod. EAN
8025550216277

Informazioni di prodotto

iPRO MEDIO C/16 LED NEUTRAL WHITE SPOT (10
Il prodotto GU3.BD46.715.0 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza che assicura durata nel tempo. La sua finitura in bianco neutro conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. Questo interruttore è compatibile con sistemi di illuminazione a LED, facilitando l'integrazione in impianti esistenti. La sua installazione è semplice e intuitiva, grazie al design progettato per un montaggio rapido e sicuro. Con un grado di protezione adeguato, è ideale per utilizzi sia domestici che professionali. La funzionalità di commutazione è fluida e affidabile, assicurando un controllo preciso della luce e degli apparecchi elettrici. Questo interruttore rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza energetica e design moderno.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

16

Flusso Nominale

1640

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

155x155x165

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MEDIO C/16 LED NEUTRAL WHITE S