Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD34.715.0
Cod. Produttore
3.BD34.715.0
Cod. EAN
8025550216055

Informazioni di prodotto

iPRO PICC.C/9 LED NEUTRAL WHITE SPOT (10 )
Il prodotto IPRO PICC.C/9 LED NEUTRAL WHITE SPO è un'illuminazione innovativa progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con una tonalità di luce bianca neutra. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una luce chiara e naturale, perfetta per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e il design moderno lo rendono facilmente integrabile in vari contesti architettonici. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i consumi e contribuendo a un'illuminazione sostenibile. La versatilità di installazione e il grado di protezione elevato ne fanno un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e performanti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,3

Flusso Nominale

950

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

132x132x140

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO PICC.C/9 LED NEUTRAL WHITE SPO