Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA864501200
Cod. Produttore
864501200
Cod. EAN
8029564653165

Informazioni di prodotto

  • Potenza LED: 10W, 39 LED
  • Lumen: 2000 lm (4000K), 1900 lm (3000K)
  • Temperatura colore: 3000K o 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 149x107x115 mm
  • Batteria: 2x Li-ion 18650, 3.7V 4000mAh
  • Rilevamento: fino a 5 m, sensore PIR 120°
  • Serie: E-POWER Dual CCT

Documentazione tecnica

Proiettore solare E-Pelikan Twinwhite, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Questo dispositivo integra pannelli solari ad alta efficienza che permettono un'autonomia prolungata senza necessità di alimentazione esterna. Ideale per ambienti esterni, combina un design robusto con materiali resistenti agli agenti atmosferici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia Twinwhite assicura una luce bianca intensa e uniforme, migliorando la visibilità e la sicurezza in ogni situazione. Un prodotto innovativo e ecologico, perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione a basso impatto ambientale. Descrizione del produttore: Proiettore a LED solare con sensore pir di movimento e crepuscolare serie E-POWER Dual CCT 3000-4000K realizzato in un unico prodotto, selezionabile al momento dell’installazione tramite interruttore di accensione. 3 modalità di funzionamento: M1: Sempre acceso 50lm, accensione al passaggio 2000lm (10s). M2: Sempre spento, accensione al passaggio 2000lm (10s). M3: Sempre acceso 50lm (luce di cortesia) Accensione tramite chiave PIN in dotazione, cambio modalità con singola pressione, cambio temperatura colore con doppia pressione.

Produttore

Proiettore solare E-Pelikan Twinwhite luce bianca potente alta efficienza esterni resistente agenti atmosferici