Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BJ95.701.0
Cod. Produttore
3.BJ95.701.0
Cod. EAN
8025550346653

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO C/STAF.E 3 LED WARM WHITE SPOT
Il GU3.BJ95.701.0 è un dispositivo di illuminazione versatile progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai suoi 3 LED di tonalità bianca calda. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Il design elegante e compatto lo rende ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendolo adatto anche per installazioni in luoghi con condizioni ambientali variabili. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, il GU3.BJ95.701.0 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione sostenibile senza compromettere la qualità e il comfort visivo.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

360

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED WARM WHIT