Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BJ88.701.0
Cod. Produttore
3.BJ88.701.0
Cod. EAN
8025550346516

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE LAMA D
Il GU3.BJ88.701.0 è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettato per offrire prestazioni elevate. Dotato di tre LED con una luminosità neutra e bianca, questo prodotto garantisce un'illuminazione efficace in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità. Il design elegante e moderno rende il GU3.BJ88.701.0 ideale per installazioni sia residenziali che commerciali, mentre il suo grado di protezione IP lo rende adatto per l'uso in ambienti umidi. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato in vari sistemi di illuminazione, offrendo un'illuminazione uniforme e senza sfarfallii. La semplicità di installazione e la compatibilità con diversi tipi di montaggio lo rendono un'opzione ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione efficiente e di alta qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,5

Flusso Nominale

510

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

L - Lama di Luce

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED NEUT.WHIT