Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG37.715.0
Cod. Produttore
3.BG37.715.0
Cod. EAN
8025550328895

Informazioni di prodotto

iPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE MEDIUM (20
Scopri l'IPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE ME, una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Questo dispositivo offre un'illuminazione di alta qualità con una tonalità di bianco neutro, ideale per spazi di lavoro e aree residenziali, dove è fondamentale avere una luce chiara e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, l'IPRO GRAN.C/25 è progettato per garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono un'aggiunta estetica a qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un grado di protezione adeguato, l'IPRO GRAN.C/25 è perfetto per l'uso in diverse applicazioni, assicurando una performance costante e sicura. Scegli l'IPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE ME per un'illuminazione che combina funzionalità e stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

2500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

192x192x200

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE ME