Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK20.701.0
Cod. Produttore
3.BK20.701.0
Cod. EAN
8025550347155

Informazioni di prodotto

iPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE ELLITT.
Il GU3.BK20.701.0 è un dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo prodotto è dotato di tre LED che emettono una luce bianca neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del dispositivo garantisce robustezza e durata nel tempo. Il grado di protezione IP assicura che il prodotto sia resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Con il GU3.BK20.701.0, è possibile combinare efficienza energetica e stile, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e affidabili.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

410

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

ET - Ellittica Trasversale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE