Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
altezza
207 mm
diametro
140 mm
capacità di carico musica
12 W
capacità di carico nominale
regolazione del volume
sistema a vie
1
sistema attivo
grado di protezione (IP)
IP44
adatto per montaggio a parete
proiettore sonoro
Altoparlante fisso
Adatto per montaggio a soffitto
frequenza
170 ... 13000 Hz
impedenza
833 ... 833 Ohm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te