Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184302500
Cod. Produttore
184302500
Cod. EAN
8029564630173

Informazioni di prodotto

  • Serie: E-SUN Triplo CCT
  • Tensione batteria: 3.2V
  • Capacità batteria: 12000-32000mAh
  • Temperatura colore: 3000-4000-6500K
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo luce: 90°
  • Materiale: Alluminio e PC
  • Autonomia: 8-12 ore

Documentazione tecnica

Proiettore LED solare E-SUN300 con tecnologia a tre temperature di colore selezionabili, ideale per illuminazione esterna efficiente e sostenibile. Questo dispositivo combina un design compatto con un sistema di alimentazione solare integrato, garantendo un'illuminazione potente e a basso consumo energetico senza necessità di collegamenti elettrici. La possibilità di scegliere tra diverse tonalità di luce permette di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze ambientali, migliorando la visibilità e la sicurezza degli spazi esterni. Progettato per resistere alle condizioni atmosferiche, rappresenta una soluzione pratica e innovativa per l’illuminazione di giardini, vialetti e aree esterne. Descrizione del produttore: Linea di proiettori a batteria triplo CCT (6500-4000-3000K) con pannello di ricarica solare. Il kit è composto da un proiettore led ultracompatto ad alta efficienza luminosa con ottica secondaria concentrante per aumentare l’altezza di installazione dal suolo, batteria integrata ricaricabile di ultima generazione al LifeP04, pannello fotovoltaico monocristallino per aumentare il rendimento anche in situazioni di scarso irraggiamento solare ( cielo coperto ) o in inverno, di un telecomando per la selezione della temperatura di colore e controllo remoto delle funzioni del proiettore, di un cavo di alimentazione di lunghezza 5mt e di tutti gli accessori per l'installazione. Il proiettore Led è munito di un sensore crepuscolare che permette l'accensione automatica al tramonto e di una gestione automatica intelligente che permette la regolazione della luminosità in funzione dello stato di carica della batteria garantendo un funzionamento fino a 8-12. Il proiettore è dotato di led indicante lo stato di carica della batteria. ATTENZIONE: si consiglia di attendere una ricarica completa del proiettore alla prima accensione. Verifica sul manuale le indicazioni di carica e installazione.

Produttore

Proiettore LED solare E-SUN300 3CCT regolabile 3 temperature colore IP elevato per esterni

€ 114,48 x 1 pz.
(pz.)