Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184301500
Cod. Produttore
184301500
Cod. EAN
8029564630166

Informazioni di prodotto

  • Temperatura colore: 3000/4000/6500K
  • Autonomia: 12-13 ore
  • Grado protezione: IP65
  • Batteria: LiFePO4 3,2V 20000mAh
  • Pannello solare: Silicio monocristallino 6V 35W
  • Staffa orientabile: 180° proiettore e pannello
  • Telecomando: 2 x AAA (non incluse)
  • Serie: E-SUN Triplo CCT

Documentazione tecnica

Proiettore LED solare E-SUN200 con tecnologia 3CCT che consente di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione esterna. Questo dispositivo combina efficienza energetica e praticità grazie all'alimentazione solare, ideale per ambienti esterni senza necessità di collegamento alla rete elettrica. La sua struttura robusta è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Perfetto per illuminare aree esterne con una luce regolabile che valorizza spazi esterni in modo sostenibile e funzionale. Descrizione del produttore: Linea di proiettori a batteria triplo CCT (6500-4000-3000K) con pannello di ricarica solare. Il kit è composto da un proiettore led ultracompatto ad alta efficienza luminosa con ottica secondaria concentrante per aumentare l’altezza di installazione dal suolo, batteria integrata ricaricabile di ultima generazione al LifeP04, pannello fotovoltaico monocristallino per aumentare il rendimento anche in situazioni di scarso irraggiamento solare ( cielo coperto ) o in inverno, di un telecomando per la selezione della temperatura di colore e controllo remoto delle funzioni del proiettore, di un cavo di alimentazione di lunghezza 5mt e di tutti gli accessori per l'installazione. Il proiettore Led è munito di un sensore crepuscolare che permette l'accensione automatica al tramonto e di una gestione automatica intelligente che permette la regolazione della luminosità in funzione dello stato di carica della batteria garantendo un funzionamento fino a 8-12. Il proiettore è dotato di led indicante lo stato di carica della batteria. ATTENZIONE: si consiglia di attendere una ricarica completa del proiettore alla prima accensione. Verifica sul manuale le indicazioni di carica e installazione.

Produttore

Proiettore LED solare E-SUN200 3CCT regolabile IP elevato per illuminazione esterna efficiente

€ 87,84 x 1 pz.
(pz.)