Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184300500
Cod. Produttore
184300500
Cod. EAN
8029564630159

Informazioni di prodotto

  • Temperatura colore: 3000/4000/6500K
  • Autonomia funzionamento: 12-13 ore
  • Grado protezione: IP65
  • Capacità batteria: 3,2V 12000 mAh
  • Pannello solare: Silicio monocristallino
  • Staffa orientabile: 180°
  • Telecomando incluso: 2xAAA (non incluse)
  • Serie: E-SUN TRIPLO CCT

Documentazione tecnica

Proiettore LED solare E-SUN100 con tecnologia a tre temperature di colore regolabili, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile in ambienti esterni. Questo dispositivo combina energia solare e illuminazione a LED per offrire una soluzione ecologica e a basso consumo energetico, ideale per aree che richiedono un'illuminazione potente e duratura senza necessità di collegamento alla rete elettrica. Il design compatto e resistente assicura una lunga durata anche in condizioni atmosferiche avverse, rendendo il proiettore adatto a diverse applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Linea di proiettori a batteria triplo CCT (6500-4000-3000K) con pannello di ricarica solare. Il kit è composto da un proiettore LED ultracompatto ad alta efficienza luminosa con ottica secondaria concentrante per aumentare l’altezza di installazione dal suolo, batteria integrata ricaricabile di ultima generazione al LifeP04, pannello fotovoltaico monocristallino per aumentare il rendimento anche in situazioni di scarso irraggiamento solare ( cielo coperto ) o in inverno, di un telecomando per la selezione della temperatura di colore e controllo remoto delle funzioni del proiettore, di un cavo di alimentazione di lunghezza 5mt e di tutti gli accessori per l'installazione. Il proiettore LED è munito di un sensore crepuscolare che permette l'accensione automatica al tramonto e di una gestione automatica intelligente che permette la regolazione della luminosità in funzione dello stato di carica della batteria garantendo un funzionamento fino a 8-12. Il proiettore è dotato di led indicante lo stato di carica della batteria. ATTENZIONE: si consiglia di attendere una ricarica completa del proiettore alla prima accensione. Verifica sul manuale le indicazioni di carica e installazione.

Produttore

Proiettore LED solare E-SUN100 3CCT basso consumo 3 temperature colore per esterni giardini vialetti

€ 63,36 x 1 pz.
(pz.)