Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184160300
Cod. Produttore
184160300
Cod. EAN
8029564565741

Informazioni di prodotto

PROIET.LED ESTER.RGBWW/W 50W IP65

Documentazione tecnica

Proiettore LED da esterno con potenza di 50W, dotato di tecnologia RGBWW per una gamma cromatica completa e luce bianca calda regolabile. Garantisce un'illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per ambienti esterni grazie alla protezione IP65 che assicura resistenza a polvere e acqua. Design robusto e funzionale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e alla durata. Adatto per valorizzare spazi esterni con effetti luminosi personalizzati e affidabili. Descrizione del produttore: Il proiettore LED esterno RGBWW/W da 50W è progettato per offrire un'illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per ambienti esterni. Con un grado di protezione IP65, questo proiettore è resistente agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di pioggia e polvere. La tecnologia RGBWW consente di creare atmosfere suggestive grazie alla possibilità di modulare i colori e la temperatura della luce, rendendolo perfetto per eventi, feste o semplicemente per valorizzare spazi esterni come giardini e terrazze. La potenza di 50W assicura un'illuminazione intensa e uniforme, mentre il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo proiettore rappresenta una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e versatilità nell'illuminazione esterna.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Proiettore LED esterno RGBWW 50W IP65 resistente agenti atmosferici giardini terrazze eventi