Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184184100
Cod. Produttore
184184100
Cod. EAN
8029564641131

Informazioni di prodotto

PRO.LED TUYA/BT RGB+CCT 20W IP65
Proiettore LED da 20W con tecnologia Tuya e Bluetooth integrata, che consente il controllo intelligente e la regolazione del colore RGB e della temperatura di colore CCT. Caratterizzato da un grado di protezione IP65, è adatto all’uso esterno garantendo resistenza a polvere e acqua. Il design compatto e robusto, con dimensioni contenute, lo rende ideale per illuminazione versatile e personalizzabile in ambienti residenziali e commerciali. La combinazione di efficienza energetica e funzionalità smart offre un’illuminazione moderna e adattabile a diverse esigenze. Descrizione del produttore: Proiettore a LED da 20W, con regolazione colori RGB+ CCT, gestibile tramite app TUYA e Bluetooth. Diverse modalità colore già pre-impostate. Adatto per illuminazione scenica ed architetturale di ambienti esterni ed interni. Il proiettore ha la funzione di memoria, al momento della riaccensione il colore o temperatura colore, sarà lo stesso impostato prima dello spegnimento. Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti.

Produttore

Proiettore LED 20W RGB+CCT smart Tuya Bluetooth IP65 per interni ed esterni