Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD37.701.0
Cod. Produttore
3.BD37.701.0
Cod. EAN
8025550216109

Informazioni di prodotto

iPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE MEDIUM (20 )
Scopri l'illuminazione moderna con il nostro prodotto IPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE MEDIUM. Questo dispositivo di illuminazione è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali o commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali. La tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico, riducendo i costi di elettricità e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un design elegante e versatile, si integra perfettamente in qualsiasi spazio, valorizzando l'estetica dell'ambiente circostante. La luce calda emessa da questo apparecchio crea un'atmosfera rilassante, perfetta per momenti di convivialità o per ambienti di lavoro che richiedono una luce confortevole. Scegliendo questo prodotto, non solo ottieni un'illuminazione efficiente, ma anche un elemento di design che arricchisce il tuo spazio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,3

Flusso Nominale

850

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

132x132x140

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE MEDIUM