Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD37.715.0
Cod. Produttore
3.BD37.715.0
Cod. EAN
8025550216116

Informazioni di prodotto

iPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE MEDIUM (20 )
Il GU3.BD37.715.0 è un dispositivo di illuminazione LED progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per l'illuminazione di interni. Con un grado di protezione IP elevato, è adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali, assicurando prestazioni affidabili. La luce calda emessa è perfetta per creare atmosfere confortevoli, mentre l'efficienza energetica dei LED contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico. Questo prodotto è una soluzione eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità, combinando estetica e funzionalità in un unico dispositivo.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,3

Flusso Nominale

850

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

132x132x140

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE MEDIUM