Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD48.715.0
Cod. Produttore
3.BD48.715.0
Cod. EAN
8025550216314

Informazioni di prodotto

iPRO MEDIO C/16 LED NEUTRAL WHITE MEDIUM (2
Il GU3.BD48.715.0 è un interruttore di alta qualità progettato per l'illuminazione a LED. Caratterizzato da un design elegante e funzionale, questo dispositivo è dotato di una luce bianca neutra che offre un'illuminazione ottimale per ogni ambiente. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a vari contesti, sia residenziali che commerciali. Grazie al suo grado di protezione, è in grado di resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando così un funzionamento sicuro e continuo. Questo interruttore rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza energetica e un'illuminazione di qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

16

Flusso Nominale

1640

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

155x155x165

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MEDIO C/16 LED NEUTRAL WHITE M