Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso e termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
25
Flusso Nominale
3300
Temperatura Colore
3000
CRI
90
Tipo Ottica
F - Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
completo di potenziometro
Disponibile
Emergenza
N/S
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class I
Glow Wire test
850°C
dimensioni
ø156x215
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te