Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ91.704.0
Cod. Produttore
3.MJ91.704.0
Cod. EAN
8025550367986

Informazioni di prodotto

PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 DIMM.ME
Il PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resa cromatica di CRI80, garantendo colori vividi e naturali. La tonalità neutra bianca a 3100K crea un'atmosfera accogliente e luminosa, ideale per spazi di lavoro, negozi e gallerie. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi di illuminazione, rendendolo una scelta sostenibile. Il PALCO MEDI.LED è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con questo prodotto, ogni spazio può essere illuminato in modo ottimale, migliorando la funzionalità e l'estetica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø122x214

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80