Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EH40.715.0
Cod. Produttore
3.EH40.715.0
Cod. EAN
8025550748952
Il MAXIWOODY MED.24 LED W/W ST1.2 HO D rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, combinando efficienza energetica e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La sua tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo i consumi energetici e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Il design versatile di questo apparecchio consente un'installazione facile e rapida in vari contesti, rendendolo ideale per spazi commerciali, uffici e abitazioni. La sua struttura robusta e resistente assicura una protezione ottimale, mentre le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromessi. Con il MAXIWOODY MED.24 LED W/W ST1.2 HO D, l'illuminazione diventa non solo funzionale, ma anche un elemento di stile per ogni ambiente.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

51

Flusso Nominale

5880

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1.2 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø380x352

Produttore

MAXIWOODY MED.24 LED W/W ST1.2 HO D