Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EH39.715.0
Cod. Produttore
3.EH39.715.0
Cod. EAN
8025550748945
Il MAXIWOODY MED.24 LED N/W ST1.2 HO D è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante si integra perfettamente in vari ambienti, sia commerciali che residenziali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le spese di manutenzione. L'installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse applicazioni. Con un design che combina funzionalità e estetica, il MAXIWOODY MED.24 è ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e stilosa per ogni spazio. La sua capacità di fornire un'illuminazione di alta qualità lo rende una scelta eccellente per migliorare l'atmosfera di qualsiasi ambiente.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

51

Flusso Nominale

6080

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1.2 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø380x352

Produttore

MAXIWOODY MED.24 LED N/W ST1.2 HO D