Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV04.715.0
Cod. Produttore
3.BV04.715.0
Cod. EAN
8025550430949

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE DALI WID
Il MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE è un prodotto innovativo progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con una tonalità di luce bianca neutra. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che commerciali, dove è richiesta un'illuminazione efficace e confortevole. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di installazione, permettendo una facile integrazione in vari contesti. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Inoltre, il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, migliorando l'estetica degli spazi. Con una luce di qualità superiore e una lunga durata, il MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

52

Flusso Nominale

8600

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø315x358

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE