Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV00.715.0
Cod. Produttore
3.BV00.715.0
Cod. EAN
8025550430901

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE DALI SPO
Scopri il MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE, un'eccellente soluzione di illuminazione progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una lunga durata e un'affidabilità senza pari. La luce bianca neutra emessa da questo dispositivo è ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali, perfette per spazi residenziali e commerciali. Il design elegante e moderno di questo apparecchio si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una maggiore efficienza. Scegliere il MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE significa optare per un'illuminazione sostenibile e performante, che migliora la qualità della vita quotidiana. Con la sua luminosità uniforme, questo prodotto rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

52

Flusso Nominale

8600

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø315x358

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE