Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDGEE144F-A-C
Cod. Produttore
GEE144F-A-C
Cod. EAN
0074983627165

Informazioni di prodotto

Profilo salvacavo in polietilene a pareti f
Descrizione del produttore: The GEE144F-A-C Polyethylene Slotted Grommet Edging protects and prevents wires and cables from chafing against sharp edges of panel walls and knockouts. Slotted edging recommended for use on irregularly shaped and round panel holes. The material is highly flexible, while the adhesive lining ensures the product will stay in place. Packaged on a 100' (30.5m) reel for easy handling and dispensing. Polyethylene. Designed for 0.099"-0.144" (2.5mm-3.7mm) thick panels. Color Natural. 1 per package.

colore

naturale

larghezza

5.4 mm

altezza

5.6 mm

adatto per

universale

forma costruttiva

nastro protettivo

lunghezza

30480.0 mm

materiale

plastica

Produttore

PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A