› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo S90 2 metri diffusore satinato per illuminazione LED professionale resistente e modulare

Cod. Rexel EA191630400
Cod. Produttore 191630400
Cod. EAN 8029564419389

Informazioni principali

  • Serie: S90
  • Lunghezza: 2 metri
  • Diffusore: satinato
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: flessibile
  • Uso: illuminazione LED
  • Distribuzione luce: uniforme
  • Applicazioni: residenziali/commerciali

Descrizione del prodotto

Profilo S90 di 2 metri con diffusore satinato, ideale per l’installazione di sistemi di illuminazione a LED. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, offre un design moderno e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. La finitura satinata del diffusore assicura una distribuzione uniforme della luce, migliorando l’efficienza luminosa e riducendo l’abbagliamento. Perfetto per applicazioni professionali dove è richiesta una soluzione elegante e performante per l’illuminazione. Descrizione del produttore: Il profilo S90 con diffusore satinato di 2 metri è un elemento versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Realizzato con materiali resistenti, questo profilo offre una finitura elegante che si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La sua lunghezza di 2 metri consente un'installazione flessibile, ideale per creare linee di luce continua o per adattarsi a spazi specifici. Il diffusore satinato garantisce una distribuzione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Questo profilo è perfetto per applicazioni di illuminazione a LED, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e moderne. Con il suo design raffinato, il profilo S90 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali.
Profilo S90 2 metri diffusore satinato per illuminazione LED professionale resistente e modulare