Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA191647400
Cod. Produttore
191647400
Cod. EAN
8029564646976

Informazioni di prodotto

KIT 2MT PROFILO LS45+4CLIP+4TAPPI
Kit completo per installazione di profilo porta strisce LED LS45 della lunghezza di 2 metri, comprensivo di 4 clip di fissaggio e 4 tappi di chiusura. Il profilo in alluminio garantisce una protezione ottimale per le strisce LED, migliorando la dissipazione del calore e assicurando una maggiore durata del prodotto. Il diffusore opaco consente una distribuzione uniforme della luce, riducendo l’abbagliamento e creando un’illuminazione omogenea. Ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale in ambienti interni, questo kit facilita il montaggio e la finitura professionale degli impianti elettrici a LED. Descrizione del produttore: Il profilo ANGOLO2 LIGHT è ideale per soluzioni NON INTENSIVE di illuminazione con luce a plafone in soluzioni ad angolo o a veletta con riverbero centrale. La distanza di 10mm della striscia led dalla copertura opale permette infatti la maggior diffusione luminosa nel minor ingombro possibile per soluzione angolari. Il profilo ANGOLO2 LIGHT è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 14,4w/mt. Tipo Installazione: plafone/appoggio veletta Il Kit è composto dai seguenti elementi: 2m profilo ANGOLO LIGHT completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Produttore

Profilo porta strisce LED LS45 2 metri alluminio con clip e tappi montaggio facile per illuminazione interna