Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40467TN
Cod. Produttore
GW40467TN
Cod. EAN
8011564441927

Informazioni di prodotto

I centralini della serie 40 CDi offrono soluzioni avanzate per distribuzione elettrica, garantendo efficienza e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli standardizzati da 2 a 72 moduli
  • Materiale Halogen Free per sicurezza e rispetto delle normative
  • Versioni specifiche per cartongesso per maggiore adattabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gradi di protezione da IP40 a IP55 per durabilità e sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e conformità CEI 306-2
  • Soluzioni modulari per esigenze residenziali e terziarie avanzate
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

colore

Nero

larghezza

117 mm

altezza

47 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

6,5

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Profilo coprimoduli 6,5 m nero per centralini e quadri da incasso Serie 40 CDi