Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40467TB
Cod. Produttore
GW40467TB
Cod. EAN
8011564441910

Informazioni di prodotto

Profilo coprimoduli di facile installazione che garantisce efficienza e risparmio di tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e semplice
  • Adatto a diverse configurazioni di moduli
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei componenti elettrici
  • Design compatto e pulito
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore gestione degli impianti
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

colore

Bianco

larghezza

117 mm

altezza

47 mm

numero RAL

9016

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

6,5

Serie

DOMOTICS,DOMO CENTER

Produttore

Profilo coprimoduli 6,5 m bianco per centralini e quadri di distribuzione da incasso