›

Profilo alluminio 1m per wall washer montaggio rapido illuminazione uniforme ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel EA186792100
Cod. Produttore 186792100
Cod. EAN 8029564650997

Informazioni principali

  • Tipo: Profilo alluminio
  • Lunghezza: 1 metro
  • Uso: Wall washer
  • Installazione: Facile e robusta
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Effetto luce: Uniforme su pareti
  • Design: Pulito e funzionale
  • Serie: EA186792100

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio lungo 1 metro progettato specificamente per l’installazione di wall washer. Questo componente garantisce una struttura solida e leggera, ideale per supportare sistemi di illuminazione a parete uniformi e di design. La finitura in alluminio conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto moderno, facilitando l’integrazione in ambienti elettrici e architettonici. Adatto per applicazioni professionali, assicura una distribuzione ottimale della luce valorizzando gli spazi. Descrizione del produttore: Profilo in alluminio lungo 1 metro progettato per l'installazione di wall washer, ideale per creare effetti di illuminazione uniforme su pareti. Questo profilo garantisce robustezza e facilità di montaggio, offrendo una soluzione efficiente per l'integrazione di sistemi di illuminazione a LED. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, assicura una distribuzione luminosa omogenea valorizzando gli ambienti con un design pulito e funzionale.
Profilo alluminio 1m per wall washer montaggio rapido illuminazione uniforme ambienti residenziali e commerciali