Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM17913
Cod. Produttore
017913
Cod. EAN
4015080179139

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WS10-ID PROF. TELAI
  • Tipo profilo: C
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Punzonatura: 25 mm
  • Uso: Quadri distribuzione
  • Fissaggio: Viti separate
  • Serie: None
  • Applicazione: Parete e pavimento

Documentazione tecnica

Struttura portante verticale realizzata in acciaio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base solida e stabile, assicurando un supporto affidabile per telai e altre installazioni. La finitura di colore neutro permette un facile abbinamento con diversi ambienti e configurazioni tecniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

1250 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Profilato telaio portante verticale acciaio zincato quadri distribuzione parete