Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2211921100
Cod. Produttore
2211921100
Cod. EAN
8016535097851

Informazioni di prodotto

PROFESSION 2 1192 COB28W 4K 60 CELL

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo e compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le più recenti tecnologie LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Illuminazione di qualità con tecnologia all’avanguardia
  • Rispetto delle normative ambientali e lunga durata

Documentazione tecnica

PROFESSION 2 1192 COB32W 4K 60 CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PROFESSION 2 1192 COB32W 4K 60 CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

134 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

230 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

PROFESSION 2 1192 COB28W 4K 60 CELL