Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2211901100
Cod. Produttore
2211901100
Cod. EAN
8016535097813

Informazioni di prodotto

PROFESSION 1 1190 COB28W 4K 60 CELL B+B

Documentazione tecnica

diametro esterno

170 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

PROFESSION 1 1190 COB28W 4K 60 CELL