Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2211901000
Cod. Produttore
2211901000
Cod. EAN
8016535097806

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con tecnologie LED di ultima generazione
  • Design raffinato che facilita l’integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

PROFESSION 1 1190 COB32W 3K 60 CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PROFESSION 1 1190 COB32W 3K 60 CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

170 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

PROFESSION 1 1190 COB28W 3K 60 CELL