Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2211731100
Cod. Produttore
2211731100
Cod. EAN
8016535103576

Informazioni di prodotto

PROF.GLOSSY 3 1173 COB 39W 4K 60 CE garantisce un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 39W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
PROF.GLOSSY 3 1173 COB 39W 4K 60 CLPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: PROF.GLOSSY 3 1173 COB 39W 4K 60 CLPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

PROF.GLOSSY 3 1173 COB 39W 4K 60 CE