› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

PROF.DIN 46277-3 - H 15 FORATO

Cod. Rexel HLA099B
Cod. Produttore A099B
Cod. EAN 3250610669990

Informazioni principali

Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato DIN forato, con dimensioni di 2000 mm di lunghezza, 15 mm di altezza e 25 mm di larghezza, è la base ideale per il montaggio di apparecchiature modulari. Progettato con aggancio DIN, si fissa facilmente su piastre di fondo o staffe idonee, offrendo una soluzione versatile per diverse configurazioni di installazione.

Caratteristiche tecniche

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

PROF.DIN 46277-3 - H 15 FORATO