Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW1002243
Cod. Produttore
1002243
Cod. EAN
8024873098980

Informazioni di prodotto

Il pressacavo spirale PG-13,5 RAL 7035 garantisce un’installazione rapida e sicura per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Design ergonomico per una presa ottimale
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e umidità
  • Durata nel tempo grazie ai materiali resistenti
  • Contributo al risparmio energetico tramite un’installazione sicura e stabile
PRESSACAVO SPIRALE PG-13,5 RAL 70351002243 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO SPIRALE PG-13,5 RAL 70351002243 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

24 mm

protezione contro la piegatura

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

13,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Produttore

PRESSACAVO SPIRALE PG-13,5 RAL 7035