› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Pressacavo RD 12PG 13,5G raccordo diritto grigio per installazioni elettriche GW FIT

Cod. Rexel GWDX54413
Cod. Produttore DX54413
Cod. EAN 8018678002532

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado di protezione: IP54
  • Passo PG: 13,5
  • Diametro guaina: 12 mm
  • Tipo: Girevole
  • Codice Electrocod: 210
  • Serie: DF
  • Lunghezza: 39,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

39,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

filettatura girevole

tipo di filettatura

PG

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

12 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

20,4 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Pressacavo RD 12PG 13,5G raccordo diritto grigio per installazioni elettriche GW FIT
€ 1,10 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info