› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo PG-29 RAL 7035 antideflagrante UL/VDE per installazioni elettriche sicure e rapide

Cod. Rexel IW1002007
Cod. Produttore 1002007
Cod. EAN 8024873066859

Informazioni principali

  • Diametro filettatura: PG-29
  • Colore: RAL 7035
  • Certificazioni: UL/VDE
  • Classe ETIM: EC000441
  • Tipo: Pressacavo antideflagrante
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: IW1002007
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

PRESSACAVO PG-29 RAL 7035 UL/VDE1002007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO PG-29 RAL 7035 UL/VDE1002007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

42 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Pressacavo PG-29 RAL 7035 antideflagrante UL/VDE per installazioni elettriche sicure e rapide