Prodotti /

Cod. Rexel
IW1002006
Cod. Produttore
1002006
Cod. EAN
8024873066842
Descrizione del produttore: Il pressacavo PG-21 è realizzato in materiale resistente con finitura RAL 7035, garantendo durabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Conforme alle normative UL e VDE, assicura sicurezza e affidabilità nell’utilizzo. Progettato per un fissaggio sicuro dei cavi, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una gestione efficace dei cablaggi elettrici. La sua struttura robusta offre protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici nel tempo.

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

33 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

21 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Produttore

Pressacavo PG-21 resistente RAL 7035 per installazioni elettriche industriali e civili