› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo PG-11 RAL 7035 UL/VDE antideflagrante resistente per ambienti industriali

Cod. Rexel IW1002003
Cod. Produttore 1002003
Cod. EAN 8024873066750

Informazioni principali

  • Voltaggio: UL/VDE1002003
  • Classe Etim: EC000441
  • Tipo: Pressacavo/tappo
  • Dimensione: PG-11
  • Colore: RAL 7035
  • Protezione: Antideflagrante
  • Serie: IW1002003
  • Certificazioni: UL, VDE

Descrizione del prodotto

PRESSACAVO PG-11 RAL 7035 UL/VDE1002003 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO PG-11 RAL 7035 UL/VDE1002003 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

22 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

11 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

4,5 ... 10 mm

Pressacavo PG-11 RAL 7035 UL/VDE antideflagrante resistente per ambienti industriali