› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo PG-11 RAL 7001 UL/VDE antideflagrante per installazioni elettriche sicure e durature

Cod. Rexel IW1002013
Cod. Produttore 1002013
Cod. EAN 8024873066910

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo PG-11
  • Colore: RAL 7001
  • Certificazioni: UL/VDE
  • Classe ETIM: EC000441
  • Funzione: Antideflagrante
  • Serie: IW1002013

Descrizione del prodotto

PRESSACAVO PG-11 RAL 7001 UL/VDE1002013 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO PG-11 RAL 7001 UL/VDE1002013 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio scuro

Tipologia

Diritto

numero RAL

7001

Apertura chiave

22 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

11 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

4,5 ... 10 mm

Pressacavo PG-11 RAL 7001 UL/VDE antideflagrante per installazioni elettriche sicure e durature