Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
IW1002302
Cod. Produttore
1002302
Cod. EAN
8024873070054

Informazioni di prodotto

Il pressacavo in ottone antistrappo PG-9 garantisce un’installazione sicura e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità e robustezza del materiale in ottone

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antideflagrante per una maggiore sicurezza
  • Durata nel tempo con ridotti costi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una tenuta ottimale
PRESSACAVO OTTONE ANTISTR. PG-91002302 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO OTTONE ANTISTR. PG-91002302 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

15 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Produttore

PRESSACAVO OTTONE ANTISTR. PG-9