Prodotti /

Cod. Rexel
IW1002306
Cod. Produttore
1002306
Cod. EAN
8024873070092

Informazioni di prodotto

Pressacavo in ottone antistrappo, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo nell'installazione
  • Alta resistenza meccanica per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antideflagrante per ambienti critici
  • Durata nel tempo senza necessità di manutenzione frequente
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni sicure e stabili
PRESSACAVO OTTONE ANTISTR. PG-211002306 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO OTTONE ANTISTR. PG-211002306 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

15 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm