› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo M20 RAL 7035 UL/VDE design ergonomico tenuta stagna antideflagrante ambienti critici

Cod. Rexel IW1002103
Cod. Produttore 1002103
Cod. EAN 8024873067214

Informazioni principali

  • Diametro filettatura: M20
  • Colore: RAL 7035
  • Classe di protezione: UL/VDE
  • Tipo: Pressacavo antideflagrante
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: 1002103
  • Applicazione: Industriale
  • Normative: ETIM EC000441

Descrizione del prodotto

PRESSACAVO M20 RAL 7035 UL/VDE1002103 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO M20 RAL 7035 UL/VDE1002103 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

24 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Pressacavo M20 RAL 7035 UL/VDE design ergonomico tenuta stagna antideflagrante ambienti critici