Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
IW1002111
Cod. Produttore
1002111
Cod. EAN
8024873067276

Informazioni di prodotto

Il pressacavo M12 RAL 7001 UL/VDE garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard M12
  • Compatibilità con norme UL e VDE per sicurezza certificata
  • Design robusto per durabilità e affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antideflagrante per ambienti a rischio
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili
PRESSACAVO M12 RAL 7001 UL/VDE1002111 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO M12 RAL 7001 UL/VDE1002111 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio scuro

Tipologia

Diritto

numero RAL

7001

Apertura chiave

15 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Produttore

Pressacavo M12 RAL 7001 UL VDE antideflagrante installazione sicura norme UL VDE