› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

PRESS.OTN M90 NON ARM.SGTNSIL(62-68

DKC
Cod. Rexel DK6018ANSLKGM9S
Cod. Produttore 6018ANSLKGM9SB
Cod. EAN 8033648275259

Informazioni principali

  • Filettatura: metrico ISO
  • Materiale: ottone nichelato
  • Guarnizione: silicone
  • Temperatura: -65° a +130°C
  • Tipo cavo: non armato
  • Protezione: singola tenuta
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DK6018ANSLKGM9S

Descrizione del prodotto

Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in ottone nichelato. Guarnizione in SILICONE. Temperatura di esercizio: da -65° a +130°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in ottone nichelato. Guarnizione in SILICONE. Temperatura di esercizio: da -65° a +130°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

100 mm

lunghezza della filettatura

20 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

2 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

100 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP69K

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

90

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-65 ... 130 °C

per diametro cavo

62 ... 68 mm

PRESS.OTN M90 NON ARM.SGTNSIL(62-68